Atlantic Clim & Ventil - Toit 1500 v - toiture duotech vertical 1500 - 549142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1257 mm
hauteur - 54 mm
profondeur - 787 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085491423
Réf. Sonepar
00015549142
Réf. Fournisseur
549142
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur:
1257 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
787 mm
Toit 1500 v - toiture duotech vertical 1500 - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux


