Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - toiture bec 1500v - toiture bec2-mixbox Duotech vert15 - 549212

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - toiture bec 1500v - toiture bec2-mixbox Duotech vert15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 620 mm

  • hauteur - 52 mm

  • profondeur - 783 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085492123

Réf. Sonepar

00015549212

Réf. Fournisseur

549212

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur:

620 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

783 mm

toiture bec 1500v - toiture bec2-mixbox Duotech vert15 - toiture pour batterie externe - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux