Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Tr plat 55x110 - tube rectangulaire plat plastique rigide section 55 x 110 - 460021

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Tr plat 55x110 - tube rectangulaire plat plastique rigide section 55 x 110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 55 mm

  • hauteur nominale du conduit - 220 mm

  • longueur - 1500 mm

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084600215

Réf. Sonepar

00015460021

Réf. Fournisseur

460021

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur nominale du conduit:

55 mm

hauteur nominale du conduit:

220 mm

longueur:

1500 mm

matériau du conduit:

plastique

Tr plat 55x110 - tube rectangulaire plat plastique rigide section 55 x 110 - réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire - longueur 1.5 m