Atlantic Clim & Ventil - Trémie TCR pour Serencio P UP 3000 300X800 D450 - 550026

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Trémie TCR pour Serencio P UP 3000 300X800 D450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 300 mm

  • type raccordement 1 - à bride

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500262

Réf. Sonepar

00015550026

Réf. Fournisseur

550026

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

conduit non isolé

largeur nominale du conduit:

800 mm

hauteur nominale du conduit:

300 mm

type raccordement 1:

à bride

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

protection des surfaces externe:

autre

couleur extérieure:

gris

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Trémie TCR pour Serencio P UP 3000, piquage rectangulaire 300X800mm et raccordement circulaire diamètre 450mm