Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Console compacte R32 - 2500W - 872121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.5...3.5 kW
classe énergétique refroidissement - A+++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UE CONSOLE COMPACTE KVCA R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721213
Réf. Sonepar
00015872121
Réf. Fournisseur
872121
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
3.5...3.5 kW
classe énergétique refroidissement:
A+++
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.3
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.53...0.53 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.81...0.81 kW
eER (refroidissement):
4.72
cOP (chauffage):
4.32
hauteur:
542 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
43...43 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
31 kg
niveau de puissance acoustique:
58...58 dB(A)