Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Console compacte R32 - 3500W - 872122

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4.5...4.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

UE CONSOLE COMPACTE KVCA R32 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088721220

Réf. Sonepar

00015872122

Réf. Fournisseur

872122

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

3.5...3.5 kW

puissance calorifique (nominale):

4.5...4.5 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

SEER (refroidissement):

8.2

SCOP (chauffage):

4.1

classe énergétique chauffage:

A+

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.88...0.88 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.22...1.22 kW

eER (refroidissement):

3.98

cOP (chauffage):

3.69

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

45...45 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

31 kg

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

Unité extérieure Pac Air/Air Console compacte R32 - 3500W - Unité monosplit - Dc inverter - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation 230 V