Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 22000W - 872065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 22...22 kW
puissance calorifique (nominale) - 27...27 kW
classe énergétique refroidissement - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE R410A LRLA CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088720650
Réf. Sonepar
00015872065
Réf. Fournisseur
872065
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
22...22 kW
puissance calorifique (nominale):
27...27 kW
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
7.77...7.77 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
8.18...8.18 kW
eER (refroidissement):
2.83
cOP (chauffage):
3.3
hauteur:
1428 mm
largeur:
1080 mm
profondeur:
480 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
12.7 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
1 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
69...69 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée
Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 100 mètres.
Solution de centralisation
Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types grands magasins.
Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 4 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.
Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 22 kW.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des maxi-multi R410A Grandes puissances peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode froid et -20°C ext. en mode chaud.


