Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Maxi-Multi R410A - 10000W - 872050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 10...10 kW
puissance calorifique (nominale) - 11.2...11.2 kW
classe énergétique refroidissement - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE R410A LBTB CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088720506
Réf. Sonepar
00015872050
Réf. Fournisseur
872050
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
10...10 kW
puissance calorifique (nominale):
11.2...11.2 kW
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.89...2.89 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
3.06...3.06 kW
eER (refroidissement):
3.41
cOP (chauffage):
3.66
hauteur:
1290 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
75 m
différence de hauteur maximale:
30 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
68...68 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Économies d'énergie
Les maxi-multi R410A TWIN et TRIPLE sont classés A+ en chaud et froid - selon modèle.
Solution de centralisation
Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux.
Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.
Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des maxi-multi R410A TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.
Installation simplifiée
Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 75 mètres.


