Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Maxi-Multi R410A - 13300W - 872052

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Maxi-Multi R410A - 13300W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 13.3...13.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 15...15 kW

  • classe énergétique refroidissement - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088720520

Réf. Sonepar

00015872052

Réf. Fournisseur

872052

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

13.3...13.3 kW

puissance calorifique (nominale):

15...15 kW

classe énergétique refroidissement:

A

classe énergétique chauffage:

A+

puissance absorbée nominale refroidissement:

4.4...4.4 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

4.48...4.48 kW

eER (refroidissement):

3.02

cOP (chauffage):

3.41

hauteur:

1290 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

75 m

différence de hauteur maximale:

30 m

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

niveau de puissance acoustique:

71...71 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Maxi-Multi R410A - 13300W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Économies d'énergie

Les maxi-multi R410A TWIN et TRIPLE sont classés A+ en chaud et froid - selon modèle.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des maxi-multi R410A TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.

Installation simplifiée

Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 75 mètres.

Solution de centralisation

Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux.

Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.

Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.