Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 3500W - 872181

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088721817

Réf. Sonepar

00015872181

Réf. Fournisseur

872181

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

3.5...3.5 kW

puissance calorifique (nominale):

4...4 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.09...1.09 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.08...1.08 kW

eER (refroidissement):

3.21

cOP (chauffage):

3.71

hauteur:

800 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

280 mm

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 3500W - Monosplit - Dc inverter - Liaisons frigorifiques 15 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V - Compatible Cassette et Console/Plafonnier