Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 3500W - 872927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MIXTE R32 DOJO ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088729271
Réf. Sonepar
00015872927
Réf. Fournisseur
872927
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4...4 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.09...1.09 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.08...1.08 kW
eER (refroidissement):
3.21
cOP (chauffage):
3.71
hauteur:
800 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
280 mm
différence de hauteur maximale:
10 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)



