Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 5000W - 872928

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5.5...5.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416088729288

Réf. Sonepar

00015872928

Réf. Fournisseur

872928

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

5...5 kW

puissance calorifique (nominale):

5.5...5.5 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.56...1.56 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.48...1.48 kW

eER (refroidissement):

3.21

cOP (chauffage):

3.71

hauteur:

800 mm

largeur:

614 mm

profondeur:

338 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 5000W - Monosplit - Dc inverter - Liaisons frigorifiques 15 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V - Compatible Cassette et Console/Plafonnier