Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 7100W - 872168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE MIXTE R32 DOJO ECO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721688
Réf. Sonepar
00015872168
Réf. Fournisseur
872168
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.151...2.151 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.156...2.156 kW
eER (refroidissement):
3.3
cOP (chauffage):
3.71
hauteur:
860 mm
largeur:
730 mm
profondeur:
308 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
70...70 dB(A)