Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 9000W - 872930

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 9...9 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • classe énergétique chauffage - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416088729301

Réf. Sonepar

00015872930

Réf. Fournisseur

872930

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

9...9 kW

puissance calorifique (nominale):

10.1...10.1 kW

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

puissance absorbée nominale refroidissement:

3.12...3.12 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

2.9...2.9 kW

eER (refroidissement):

2.88

cOP (chauffage):

3.45

hauteur:

920 mm

largeur:

760 mm

profondeur:

372 mm

différence de hauteur maximale:

45 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

niveau de puissance acoustique:

66...66 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - DOJO - 9000W - Monosplit - Dc inverter - Liaisons frigorifiques 15 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V - Compatible Cassette et Console/Plafonnier