Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 2500W - 872080

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW

  • SEER (refroidissement) - 6.7

  • SCOP (chauffage) - 4.3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE R32 TAKAO KBTB CONFORT / CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088720803

Réf. Sonepar

00015872080

Réf. Fournisseur

872080

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

puissance calorifique (nominale):

3.2...3.2 kW

SEER (refroidissement):

6.7

SCOP (chauffage):

4.3

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.55...0.55 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.79...0.79 kW

eER (refroidissement):

4.17

cOP (chauffage):

4.05

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

32 kg

niveau de puissance acoustique:

59...59 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 2500W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation monophasée 230 V - Unité monosplit - Compatible Gainable, Cassette et Plafonnier