Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 3500W - 872081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.1...4.1 kW
SEER (refroidissement) - 6.6
SCOP (chauffage) - 4.1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UE R32 TAKAO KBTB CONFORT / CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088720810
Réf. Sonepar
00015872081
Réf. Fournisseur
872081
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4.1...4.1 kW
SEER (refroidissement):
6.6
SCOP (chauffage):
4.1
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.93...0.93 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.08...1.08 kW
eER (refroidissement):
3.76
cOP (chauffage):
3.8
hauteur:
542 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
poids:
33 kg
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)