Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 5200W - 872083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW
SEER (refroidissement) - 6.6
SCOP (chauffage) - 4.1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UE R32 TAKAO KBTB CONFORT / CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088720834
Réf. Sonepar
00015872083
Réf. Fournisseur
872083
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale):
6...6 kW
SEER (refroidissement):
6.6
SCOP (chauffage):
4.1
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.6...1.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.62...1.62 kW
eER (refroidissement):
3.35
cOP (chauffage):
3.7
hauteur:
632 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
poids:
36 kg
niveau de puissance acoustique:
62...62 dB(A)



