Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 6000W - 872084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 6...6 kW
puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UE R32 TAKAO KBTB CONFORT / CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088720841
Réf. Sonepar
00015872084
Réf. Fournisseur
872084
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
6...6 kW
puissance calorifique (nominale):
7...7 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.71...1.71 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.81...1.81 kW
eER (refroidissement):
3.51
cOP (chauffage):
3.87
hauteur:
632 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
différence de hauteur maximale:
25 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
63...63 dB(A)