Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 5000W - 872165


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 5...5 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.2...5.2 kW
SEER (refroidissement) - 6.1
SCOP (chauffage) - 4
classe énergétique refroidissement - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UE MURAL DOJO R32 ECO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721657
Réf. Sonepar
00015872165
Réf. Fournisseur
872165
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
5...5 kW
puissance calorifique (nominale):
5.2...5.2 kW
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.46...1.46 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.4...1.4 kW
eER (refroidissement):
3.42
cOP (chauffage):
3.71
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
53...53 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
25 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
32.7 kg