Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - KAZENDO - 2200W - 872167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 2.2...2.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.7...2.7 kW
SEER (refroidissement) - 8.75
SCOP (chauffage) - 5.1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R32 KAZENDO CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721671
Réf. Sonepar
00015872167
Réf. Fournisseur
872167
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
2.2...2.2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.7...2.7 kW
SEER (refroidissement):
8.75
SCOP (chauffage):
5.1
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A+++
puissance absorbée nominale refroidissement:
4.9...4.9 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
5.6...5.6 kW
eER (refroidissement):
4.5
cOP (chauffage):
4.8
hauteur:
275 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
553 mm
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
10 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
29.8 kg
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Eligible CEE
Faites bénéficier à vos clients des aides CEE grâce à nos unités extérieures
Excellente performance énergétique
A+++ en mode froid et A+++ en mode chaud
Intégration simplifiée
Unité extérieure mono-ventilateur compactes
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 43°C en mode froid



