Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - KAZENDO - 5200W - 872147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW
SEER (refroidissement) - 7.5
SCOP (chauffage) - 4.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R32 KAZENDO CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721473
Réf. Sonepar
00015872147
Réf. Fournisseur
872147
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale):
6...6 kW
SEER (refroidissement):
7.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.4...1.4 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.5...1.5 kW
eER (refroidissement):
3.71
cOP (chauffage):
4
hauteur:
614 mm
largeur:
820 mm
profondeur:
338 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
51...51 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
25 m
différence de hauteur maximale:
15 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
37.8 kg
Les Atouts de la gamme:
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 43°C en mode froid
Intégration simplifiée
Unité extérieure mono-ventilateur compactes
Eligible CEE
Faites bénéficier à vos clients des aides CEE grâce à nos unités extérieures
Excellente performance énergétique
A+++ en mode froid et A+++ en mode chaud


