Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO LINE - 3400W - 872100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 3.4...3.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW
SEER (refroidissement) - 7.3
SCOP (chauffage) - 4.4
classe énergétique refroidissement - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R32 TAKAO LINE CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721008
Réf. Sonepar
00015872100
Réf. Fournisseur
872100
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
3.4...3.4 kW
puissance calorifique (nominale):
4...4 kW
SEER (refroidissement):
7.3
SCOP (chauffage):
4.4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.935...0.935 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.96...0.96 kW
eER (refroidissement):
3.65
cOP (chauffage):
4.17
hauteur:
541 mm
largeur:
663 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
50...50 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
25 kg
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Flexibilité d'installation
- Unité extérieure compacte et légère
- Accès unique au câblage et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
Eligible CEE
Nos modèles Atlantic/Fujitsu sont éligibles aux aides CEE
Facilité de mise en service
- Gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
- Longueur de liaison pré-chargée de 15 mètres



