Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO LINE - 4200W - 872101

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5.4...5.4 kW

  • SEER (refroidissement) - 6.9

  • SCOP (chauffage) - 4.1

  • classe énergétique refroidissement - A++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088721015

Réf. Sonepar

00015872101

Réf. Fournisseur

872101

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

4.2...4.2 kW

puissance calorifique (nominale):

5.4...5.4 kW

SEER (refroidissement):

6.9

SCOP (chauffage):

4.1

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.22...1.22 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.41...1.41 kW

eER (refroidissement):

3.44

cOP (chauffage):

3.83

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

50...50 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

31 kg

niveau de puissance acoustique:

65...65 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO LINE - 4200W - Unité monosplit - Dc inverter - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Flexibilité d'installation

  • Unité extérieure compacte et légère
  • Accès unique au câblage et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure

Facilité de mise en service

  • Gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
  • Longueur de liaison pré-chargée de 15 mètres

Eligible CEE

Nos modèles Atlantic/Fujitsu sont éligibles aux aides CEE