Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M1 - 2000W - 872090

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 2...2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW

  • SEER (refroidissement) - 6.7

  • SCOP (chauffage) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

UE MURAL TAKAO M1 R32 INITIALE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088720902

Réf. Sonepar

00015872090

Réf. Fournisseur

872090

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

2...2 kW

puissance calorifique (nominale):

2.5...2.5 kW

SEER (refroidissement):

6.7

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.48...0.48 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.63...0.63 kW

eER (refroidissement):

4.17

cOP (chauffage):

3.97

hauteur:

541 mm

largeur:

663 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

45...45 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

23 kg

niveau de puissance acoustique:

57...57 dB(A)

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M1 - 2000W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Performances garanties en toutes saisons

Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid


Intégration parfaite grâce à nos caches-clim

Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)


Le meilleur de sa catégorie

Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques