Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M1 - 7100W - 872120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
SEER (refroidissement) - 7.1
SCOP (chauffage) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE MURALE R32 TAKAO M1 INITIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721206
Réf. Sonepar
00015872120
Réf. Fournisseur
872120
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
autre
puissance frigorifique:
7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
SEER (refroidissement):
7.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.42...2.42 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.225...2.225 kW
eER (refroidissement):
2.93
cOP (chauffage):
3.6
hauteur:
632 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
55...55 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
25 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
38 kg
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid
Intégration parfaite grâce à nos caches-clim
Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)
Le meilleur de sa catégorie
Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques