Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 8000W - 872102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 8...8 kW
puissance calorifique (nominale) - 8.8...8.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.33...2.33 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE MURALE R32 TAKAO M2 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721022
Réf. Sonepar
00015872102
Réf. Fournisseur
872102
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
8...8 kW
puissance calorifique (nominale):
8.8...8.8 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.33...2.33 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.2...2.2 kW
eER (refroidissement):
3.43
cOP (chauffage):
4
hauteur:
788 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
niveau de puissance acoustique:
68...68 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid
Fonction Low Noise/h2>
Permet de réduire le niveau sonore de l'unité extérieure depuis la télécommande
Le meilleur de sa catégorie
Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques
Intégration parfaite grâce à nos caches-clim
Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)