Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 9400W - 872188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 3.16...3.16 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R32 TAKAO M2 CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721886
Réf. Sonepar
00015872188
Réf. Fournisseur
872188
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
9.4...9.4 kW
puissance calorifique (nominale):
10.1...10.1 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
3.16...3.16 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.73...2.73 kW
eER (refroidissement):
2.97
cOP (chauffage):
3.7
hauteur:
788 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
niveau de puissance acoustique:
70...70 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Le meilleur de sa catégorie
Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid
Fonction Low Noise/h2>
Permet de réduire le niveau sonore de l'unité extérieure depuis la télécommande
Intégration parfaite grâce à nos caches-clim
Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)



