Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 9500W - 872103

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 9500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A+

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 3.16...3.16 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UE MURALE R32 TAKAO M2 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088721039

Réf. Sonepar

00015872103

Réf. Fournisseur

872103

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

9.4...9.4 kW

puissance calorifique (nominale):

10.1...10.1 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

puissance absorbée nominale refroidissement:

3.16...3.16 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

2.73...2.73 kW

eER (refroidissement):

2.97

cOP (chauffage):

3.7

hauteur:

788 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

niveau de puissance acoustique:

70...70 dB(A)

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 9500W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Mode silence - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Performances garanties en toutes saisons

Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid


Fonction Low Noise/h2>

Permet de réduire le niveau sonore de l'unité extérieure depuis la télécommande


Le meilleur de sa catégorie

Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques


Intégration parfaite grâce à nos caches-clim

Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)