Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M3 - 2000W - 872060

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 2...2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW

  • SEER (refroidissement) - 9.1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE MURALE R32 TAKAO M3 CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088720605

Réf. Sonepar

00015872060

Réf. Fournisseur

872060

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

2...2 kW

puissance calorifique (nominale):

2.5...2.5 kW

SEER (refroidissement):

9.1

SCOP (chauffage):

5.3

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

tension de raccordement:

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.4...0.4 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.5...0.5 kW

eER (refroidissement):

5

cOP (chauffage):

5

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

46...46 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

30 kg

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M3 - 2000W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Eligible CEE

Nos modèles Atlantic/Fujitsu sont éligibles aux aides CEE

Facilité de mise en service

  • Gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
  • Longueur de liaison pré-chargée de 15 mètres

Flexibilité d'installation

  • Unité extérieure compacts été légère
  • Accès unique au câblage et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure

Performance parmi les meilleures du marché

  • A+++ en mode chaud et froid
  • SCOP jusqu'à 5,4
  • SEER jusqu'à 9,2