Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M3 - 2500W - 872061

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW

  • SEER (refroidissement) - 9.2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UE MURALE R32 TAKAO M3 CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088720612

Réf. Sonepar

00015872061

Réf. Fournisseur

872061

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

puissance calorifique (nominale):

2.8...2.8 kW

SEER (refroidissement):

9.2

SCOP (chauffage):

5.2

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

tension de raccordement:

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.555...0.555 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.56...0.56 kW

eER (refroidissement):

4.5

cOP (chauffage):

5

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

46...46 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

30 kg

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M3 - 2500W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Performances garanties en toutes saisons

Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid


Fonction Low Noise/h2>

Permet de réduire le niveau sonore de l'unité extérieure depuis la télécommande


Le meilleur de sa catégorie

Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques


Intégration parfaite grâce à nos caches-clim

Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)