Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M3 - 3400W - 872062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 3.4...3.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW
SEER (refroidissement) - 9.2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R32 TAKAO M3 CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088720629
Réf. Sonepar
00015872062
Réf. Fournisseur
872062
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
3.4...3.4 kW
puissance calorifique (nominale):
4...4 kW
SEER (refroidissement):
9.2
SCOP (chauffage):
5.2
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A+++
tension de raccordement:
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.805...0.805 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.91...0.91 kW
eER (refroidissement):
4.22
cOP (chauffage):
4.4
hauteur:
542 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
50...50 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
poids:
31 kg
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Eligible CEE
Nos modèles Atlantic/Fujitsu sont éligibles aux aides CEE
Facilité de mise en service
- Gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
- Longueur de liaison pré-chargée de 15 mètres
Flexibilité d'installation
- Unité extérieure compacts été légère
- Accès unique au câblage et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
Performance parmi les meilleures du marché
- A+++ en mode chaud et froid
- SCOP jusqu'à 5,4
- SEER jusqu'à 9,2