Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M3 - 4200W - 872063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.4...5.4 kW
SEER (refroidissement) - 8.3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UE MURALE R32 TAKAO M3 CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088720636
Réf. Sonepar
00015872063
Réf. Fournisseur
872063
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale):
5.4...5.4 kW
SEER (refroidissement):
8.3
SCOP (chauffage):
4.5
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement:
7.11...7.11 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.35...1.35 kW
eER (refroidissement):
3.57
cOP (chauffage):
4
hauteur:
542 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
50...50 dB(A)
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
type d'extension:
extérieur
poids:
32 kg
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Eligible CEE
Nos modèles Atlantic/Fujitsu sont éligibles aux aides CEE
Facilité de mise en service
- Gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
- Longueur de liaison pré-chargée de 15 mètres
Flexibilité d'installation
- Unité extérieure compacts été légère
- Accès unique au câblage et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
Performance parmi les meilleures du marché
- A+++ en mode chaud et froid
- SCOP jusqu'à 5,4
- SEER jusqu'à 9,2



