Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 2100W - 872182

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 2.1...2.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW

  • SEER (refroidissement) - 8.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE MURALE R32 ZENKEO INITIALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088721824

Réf. Sonepar

00015872182

Réf. Fournisseur

872182

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

2.1...2.1 kW

puissance calorifique (nominale):

2.8...2.8 kW

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.53...0.53 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.7...0.7 kW

eER (refroidissement):

3.96

cOP (chauffage):

4

hauteur:

553 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

275 mm

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

29 kg

niveau de puissance acoustique:

52...52 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 2100W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Performances garanties en toutes saisons

Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 43°C en mode froid

Intégration simplifiée

Unité extérieure mono-ventilateur compactes

Eligible CEE

Faites bénéficier à vos clients des aides CEE grâce à nos unités extérieures

Bonne performance énergétique

A+++ en mode froid et A++ en mode chaud