Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 2600W - 872183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
SEER (refroidissement) - 8.5
SCOP (chauffage) - 4.6
classe énergétique refroidissement - A+++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R32 ZENKEO INITIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721831
Réf. Sonepar
00015872183
Réf. Fournisseur
872183
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2.6...2.6 kW
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.65...0.65 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.8...0.8 kW
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
4
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
10 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
29 kg
niveau de puissance acoustique:
59...59 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 43°C en mode froid
Intégration simplifiée
Unité extérieure mono-ventilateur compactes
Bonne performance énergétique
A+++ en mode froid et A++ en mode chaud
Eligible CEE
Faites bénéficier à vos clients des aides CEE grâce à nos unités extérieures



