Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - ZENKEO - 5000W - 872148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW
SEER (refroidissement) - 7.2
SCOP (chauffage) - 4.6
classe énergétique refroidissement - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UE MURAL ZENKEO R32 INITIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721480
Réf. Sonepar
00015872148
Réf. Fournisseur
872148
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale):
6...6 kW
SEER (refroidissement):
7.2
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.4...1.4 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.5...1.5 kW
eER (refroidissement):
3.71
cOP (chauffage):
4
hauteur:
643 mm
largeur:
820 mm
profondeur:
305 mm
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
25 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
36.7 kg
niveau de puissance acoustique:
63...63 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Performances garanties en toutes saisons
Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 43°C en mode froid
Intégration parfaite grâce à nos caches-clim
Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)