Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R410A - LFCC - 7100W - 872024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MURALE R410A LFC CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088720247
Réf. Sonepar
00015872024
Réf. Fournisseur
872024
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique:
7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.2...2.2 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.21...2.21 kW
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.61
hauteur:
620 mm
largeur:
790 mm
profondeur:
290 mm
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-10...24 °C
type d'extension:
extérieur
niveau de puissance acoustique:
68...68 dB(A)


