Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R410A - LMTA - 9400W - 872029

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R410A - LMTA - 9400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE MURALE R410A LMTA CONFORT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088720292

Réf. Sonepar

00015872029

Réf. Fournisseur

872029

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

9.4...9.4 kW

puissance calorifique (nominale):

10.1...10.1 kW

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement:

3.16...3.16 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

2.96...2.96 kW

eER (refroidissement):

2.97

cOP (chauffage):

3.41

hauteur:

830 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

330 mm

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

niveau de puissance acoustique:

68...68 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R410A - LMTA - 9400W - Unité monosplit - Dc inverter - Mode silence - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V