Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Premium - 3200W - Blanc - 872153

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.8...3.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.7...4 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE MONO R32 MURAO PREMIUM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088721534

Réf. Sonepar

00015872153

Réf. Fournisseur

872153

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

0.8...3.8 kW

puissance calorifique (nominale):

0.7...4 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.51

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.3...1.3 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.3...1.4 kW

eER (refroidissement):

3.81

cOP (chauffage):

3.71

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

132 kWh

hauteur:

549 mm

largeur:

753 mm

profondeur:

275 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

51...51 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

51...51 dB(A)

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-20...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

24 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.55 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Premium - 3200W - Blanc - Acoustique préservée, seulement 51 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée

Les Atouts de la gamme:

Mural éco-performant

MURAO PREMIUM offre d'excellentes performances

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO PREMIUM garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
  • Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C

Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée

Mural parmi les plus compacts du marché

Ultra compact : seulement 715 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
  • Affichage de température discret en façade
  • Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien

Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)

Économies maîtrisées et confort sur mesure

Détecteur de présence intégré :

  • Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation

Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues.

Mode éco-intelligent :

  • Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température
  • Trois niveaux de paramétrage disponibles pour adapter les économies à l'usage.

Conçu pour les pros

  • Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
  • Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec les côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.
  • Protection sur l'ensemble de l'unité intérieure pour éviter les rayures et autres dommages pendant le transport et l'installation.

Connectivité intégrée avec Cozytouch

Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance

  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic

Des fonctionnalités innovantes au service de la qualité de l'air

  • Fonction ionisation : Purifie l'air ambiant et détruit jusqu'à 97,54 %* des bactéries et virus présents.
  • Auto-nettoyage : Élimine jusqu'à 99,99 %** des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température.

*Efficacité prouvée pendant 15 minutes et dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.** tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV