Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Premium - 4200W - Blanc - 872154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.8...5.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.3...5.8 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MONO R32 MURAO PREMIUM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721541
Réf. Sonepar
00015872154
Réf. Fournisseur
872154
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
1.8...5.6 kW
puissance calorifique (nominale):
1.3...5.8 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.51
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.18...2.2 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.4...2.7 kW
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
4
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
173 kWh
hauteur:
642 mm
largeur:
820 mm
profondeur:
306 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
55...55 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
55...55 dB(A)
longueur maximale de conduit:
25 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-20...50 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
poids:
36.3 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Mural éco-performant
MURAO PREMIUM offre d'excellentes performances
- SEER : A+++ en mode Froid
- SCOP : A++ en mode Chaud
MURAO PREMIUM garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
- Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
- Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C
Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée
Économies maîtrisées et confort sur mesure
Détecteur de présence intégré :
- Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation
Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues.
Mode éco-intelligent :
- Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température
- Trois niveaux de paramétrage disponibles pour adapter les économies à l'usage.
Mural parmi les plus compacts du marché
Ultra compact : seulement 715 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)
Design soigné pour une intégration discrète :
- Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
- Affichage de température discret en façade
- Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien
Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)
Conçu pour les pros
- Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
- Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec les côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.
- Protection sur l'ensemble de l'unité intérieure pour éviter les rayures et autres dommages pendant le transport et l'installation.
Connectivité intégrée avec Cozytouch
Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
Des fonctionnalités innovantes au service de la qualité de l'air
- Fonction ionisation : Purifie l'air ambiant et détruit jusqu'à 97,54 %* des bactéries et virus présents.
- Auto-nettoyage : Élimine jusqu'à 99,99 %** des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température.
*Efficacité prouvée pendant 15 minutes et dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.** tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV