Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 3600W - Blanc - 872199


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.8...4 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.5 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE MONO R32 MURAO SMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088721992
Réf. Sonepar
00015872199
Réf. Fournisseur
872199
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
0.8...4 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.5 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.4...1.31 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.4...1.53 kW
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.71
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
136 kWh
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
280 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
51...51 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
51...51 dB(A)
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
10 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-20...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
poids:
28.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.65 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Mural parmi les plus compacts du marché
Ultra compact : seulement 705 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)
Design soigné pour une intégration discrète :
- Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
- Affichage de température discret en façade
- Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien
Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)
Traitement anti-corrosion renforcé
Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :
- Échangeur Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
- Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
- Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
- Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure
Performances sans compromis
MURAO SMART offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie :
- SEER : A+++ en mode Froid
- SCOP : A++ en mode Chaud
MURAO SMART garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
- Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C
- Mode Climatisation : de –20 °C à +46 °C
Résultat : Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .
Conçu pour les pros
- Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
- Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
- Sorties de liaisons prédécoupées
Connectivité intégrée avec Cozytouch
- Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic