Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 5300W - Blanc - 872201

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 2...6.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.35...6.8 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3416088722012

Réf. Sonepar

00015872201

Réf. Fournisseur

872201

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

2...6.3 kW

puissance calorifique (nominale):

1.35...6.8 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.21...2.2 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.5...2.7 kW

eER (refroidissement):

3.5

cOP (chauffage):

4

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

218 kWh

hauteur:

642 mm

largeur:

820 mm

profondeur:

306 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

55...55 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

55...55 dB(A)

longueur maximale de conduit:

25 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-20...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

37.8 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

niveau de puissance acoustique:

65...65 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 5300W - Blanc - Acoustique préservée, seulement 55 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée

Les Atouts de la gamme:

Traitement anti-corrosion renforcé

Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :

  • Échangeur Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
  • Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
  • Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
  • Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure

Performances sans compromis

MURAO SMART offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie :

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO SMART garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C
  • Mode Climatisation : de –20 °C à +46 °C

Résultat : Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .

Conçu pour les pros

  • Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
  • Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
  • Sorties de liaisons prédécoupées

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic

Mural parmi les plus compacts du marché

Ultra compact : seulement 705 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
  • Affichage de température discret en façade
  • Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien

Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)