Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - 872158

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.9...3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.9...5.4 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE MONO R32 TAKAO PLUS KJCA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088721589

Réf. Sonepar

00015872158

Réf. Fournisseur

872158

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

0.9...3 kW

puissance calorifique (nominale):

0.9...5.4 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.7

SCOP (chauffage):

5.1

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.87...0.87 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.95...0.95 kW

eER (refroidissement):

3.91

cOP (chauffage):

4.21

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

137 kWh

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

47...47 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

47...47 dB(A)

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

31 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.87 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

niveau de puissance acoustique:

59...59 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - A+++ en chaud et froid - Acoustique préservée, seulement 47 dB(A) et mode silence - Traitement anti-corrosion renforcé

Les Atouts de la gamme:

Un air plus sain au quotidien

Auto-nettoyage haute température :
Cycle à très haute température, permettant d'éliminer au moins 99 % des moisissures présentes sur l'échangeur.(Tests réalisés par le KRCES – Bio Rapport n°2025_1003 )

Économies maximales et confort intelligent

Classe énergétique A+++ en chaud et en froid, permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie par rapport à un modèle classé A++ en froid et A+ en chaud. Données calculées selon les étiquettes énergétiques ERP (zone tempérée).

Détecteur de présence intégré

Ajuste automatiquement la consigne en cas d'inoccupation :

  • +2 °C en mode froid
  • - 4 °C en mode chaud

Reprend la température initiale dès détection de présence

Éco-conception

Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception :

  • Packaging et cales de transport recyclables 100 % carton : limitent l'utilisation de plastique
  • Réduction de 7,3 kg de CO₂ grâce à la conception de l'unité extérieure, tout en maintenant le même niveau de protection anti-corrosion

Performance maximale

TAKAO PLUS est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme avec un SEER allant jusqu'à 9,6 :

Design élégant et polyvalence d'installation

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes modernes et minimalistes pour s'adapter à tous les intérieurs
  • Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive
  • LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté

Polyvalence d'installation

Compatible en configuration multi-splits avec les autres unités intérieures Atlantic :

  • TAKAO Gainable, Shogun Navizone, TAKAO Cassette, etc.

Connectivité intégrée avec Cozytouch

Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance

  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic

Conçu pour les pros

  • Cale en carton fournie et capot inférieur amovible : un duo pensé pour simplifier le positionnement de l'unité et faciliter l'accès au raccordement des liaisons frigorifiques.
  • Platine murale renforcée pour une fixation fiable et durable
  • Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec des côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.