Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 9500W - 5 postes - 872948


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 10...10 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE MULTISPLIT R32 ECO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088729486
Réf. Sonepar
00015872948
Réf. Fournisseur
872948
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale):
10...10 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
3.4...3.4 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.8...2.8 kW
eER (refroidissement):
2.79
cOP (chauffage):
3.57
hauteur:
890 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
488 mm
longueur minimale de conduit:
10 m
longueur maximale de conduit:
80 m
différence de hauteur maximale:
15 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.
Simplicité de mise en service
Sur ces modèles d'unités extérieures multi-split, le tirage au vide des unités intérieures peut se faire en une seule fois ce qui permet un gain de temps considérable à la mise en service.
Confort accoustique des unités intérieures compatibles
La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 19 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances.
Economies d'énergie
Les unités extérieures multi-split au R32 sont classées A+++ en mode froid et A++ en mode chaud.