Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air R32 - CONFORT - 13400W - 872110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 15.5...15.5 kW
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A
puissance absorbée nominale refroidissement - 4.42...4.42 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE KRTA R32 CONFORT / CONFORT +
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721107
Réf. Sonepar
00015872110
Réf. Fournisseur
872110
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale):
15.5...15.5 kW
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
4.42...4.42 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
3.89...3.89 kW
eER (refroidissement):
3.03
cOP (chauffage):
3.98
hauteur:
998 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
niveau de puissance acoustique:
73...73 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.
Solution de centralisation
Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux.
Il offre la possibilité de connecter jusqu’à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande.La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.
Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.
Compacité
La hauteur de l'unité extérieure est réduite de 23% (à puissance équivalente) par rapport au modèle standard.
Économies d’énergie
Les maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud.
Installation simplifiée
Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 50 mètres.