Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air R32 - INITIALE - 13400W - 872117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 15.5...15.5 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 4.87...4.87 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE KQTA R32 INITIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721176
Réf. Sonepar
00015872117
Réf. Fournisseur
872117
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale):
15.5...15.5 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
4.87...4.87 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
4.86...4.86 kW
eER (refroidissement):
2.75
cOP (chauffage):
3.19
hauteur:
998 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
niveau de puissance acoustique:
74...74 dB(A)