Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air R32 - INITIALE - 2500W - 872137


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A
puissance absorbée nominale refroidissement - 690...690 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE KATA R32 INITIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088721374
Réf. Sonepar
00015872137
Réf. Fournisseur
872137
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A
puissance absorbée nominale refroidissement:
690...690 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.88...0.88 kW
eER (refroidissement):
3.62
cOP (chauffage):
3.64
hauteur:
541 mm
largeur:
663 mm
profondeur:
290 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
niveau de puissance acoustique:
60...60 dB(A)