Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KATA - 4300W - 872139

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 4.3...4.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • classe énergétique chauffage - A

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 1.37...1.37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

UE R32 TAKAO KATA INITIALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088721398

Réf. Sonepar

00015872139

Réf. Fournisseur

872139

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

4.3...4.3 kW

puissance calorifique (nominale):

5...5 kW

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.37...1.37 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.42...1.42 kW

eER (refroidissement):

3.14

cOP (chauffage):

3.52

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KATA - 4300W - Unité monosplit - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation monophasée 230 V