Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KATA - 5200W - 872140

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • classe énergétique chauffage - A

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 1.66...1.66 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

UE R32 TAKAO KATA INITIALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088721404

Réf. Sonepar

00015872140

Réf. Fournisseur

872140

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

5.2...5.2 kW

puissance calorifique (nominale):

6...6 kW

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.66...1.66 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.71...1.71 kW

eER (refroidissement):

3.13

cOP (chauffage):

3.51

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

290 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KATA - 5200W - Unité monosplit - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation monophasée 230 V