Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KQTA - 9500W - 872115

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • classe énergétique chauffage - A

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 3.13...3.13 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UE R32 TAKAO KQTA INITIALE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088721152

Réf. Sonepar

00015872115

Réf. Fournisseur

872115

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

9.5...9.5 kW

puissance calorifique (nominale):

10.8...10.8 kW

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

puissance absorbée nominale refroidissement:

3.13...3.13 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

3.03...3.03 kW

eER (refroidissement):

3.04

cOP (chauffage):

3.56

hauteur:

788 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

niveau de puissance acoustique:

70...70 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KQTA - 9500W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation triphasée 400 V