Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 22400W - Chaud Seul - 876563

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 22400W - Chaud Seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • hauteur - 1428 mm

  • largeur - 1080 mm

  • profondeur - 480 mm

  • diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.525 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088765637

Réf. Sonepar

00015876563

Réf. Fournisseur

876563

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

hauteur:

1428 mm

largeur:

1080 mm

profondeur:

480 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.05 mm

Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 22400W - Chaud Seul - 20 unités intérieures raccordables - Alimentation triphasée 400 V+N

Les Atouts de la gamme:

Exclusivité produit

Avec l'Easy VRF4, profitez des seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché. La gamme dispose également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).

Adapté aux applications hôtelières

L'Easy VRF 4 possède une charge de gaz limitée pour répondre à l'EN-378-1. Il a le plus grand nombre d'unités intérieures connectables permettant de traiter un nombre important de pièces.

Installation de l'unité extérieure simplifiée

Cette unité extérieure de VRF est la plus compacte du marché. Elle possède une pression disponible de 30 Pa et 60 Pa. L'unité mesure seulement 1428mm de hauteur jusqu'à 12CV et 1638mm jusqu'à 18CV.

Un grand nombre d'unités intérieures connectables

Cette gamme de VRF permet de connecter jusqu'à 42 unités sur un seul groupe.